Beli lakban aluminium foil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.atribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48 (2inch)
- Length (m): ± 36 (40yard)
- G Tape Aluminium Foil Tapeatribut:
- Length (yard): 40.0
- Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
- yatta Aluminium Foil TapeDeskripsi:Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.atribut:
- Color: Silver
- Size (mm x yard): 48x40
- STAHLWERK Grinding Wheel (Batu Gerinda)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x6
- MITSUBISHI ALUMINUM Foil Nippaku (Kertas Timah)Deskripsi:Nippaku Foil is the best partner in kitchen life. If you use it well, it will be more delicious and more convenient. Comes with a pop-out prevention stopper that allows the foil to be pulled out easily without popping out.atribut:
- Width (cm): 25
- Length (m): 8
- AS ONE Part Number: 64-9105-13
- EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Deskripsi:ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.atribut:
- Length (m): 25
- Size (m): 1.2x25
- Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
- Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
- Coverage Area (m²): 30
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
- Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
- Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
- Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- EnerLife Super Double Side Aluminium Foilatribut:
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Operating Temperature Range (°C): -80~+100 (no adhesive)
- Rusfet Bubble Wrap (Plastik Gelembung)Deskripsi:Bubble Wrap adalah jenis platik transparan yang memiliki bola-bola udara pada permukaannya. Biasa digunakan untuk mengemas benda-benda pecah belah atau barang elektronik dan benda-benda sensitif lainnya.
- Rusfet Plastic Bag Polymailer (Kantong Plastik Amplop)Deskripsi:Kantong plastik POLYMAILER ?Rusfet untuk kebutuhan packing barang, biasanya digunakan para penjual online untuk mengamankan barang jualan yang akan dikirim melalui kurir, plastik ini cukup kuat untuk dikoyak dan memastikan barang Anda aman dan tidak transparant, dilengkapi dengan kantong alamat.Beri perlindungan extra pada barang kiriman Anda,
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Tumpuk
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- Harmony Insulation XLPE Thermal FoamDeskripsi:Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)atribut:
- Roll Size (m): 1.2x25
- Coverage Area (m²): 30
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
- Lamination: Metalized Foil
- Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga lakban aluminium foil Terbaru October 2026
| NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip) | Rp49.900 |
| Rusfet Dispenser Lakban (Tempat Solasi) | Rp13.900 |
| G Tape Aluminium Foil Tape | Rp51.900 |
| yatta Aluminium Foil Tape | Rp349.900 |
| Solatape Aluminium Foil Tape | Rp21.900 |
| STAHLWERK Grinding Wheel (Batu Gerinda) | Rp7.900 |
| Rusfet Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp23.900 |
| MITSUBISHI ALUMINUM Foil Nippaku (Kertas Timah) | Rp26.900 |
| EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam) | Rp1.299.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m4P107956796-1.jpg)
/qbP106292947-1.jpg)



/2zP106948107-1.jpg)
/rbP106292983-1.jpg)
/45P110710149-1.jpg)
/8vP108233319-1.jpg)


/Rusfet%20Bubble%20Wrap%20(Plastik%20Gelembung)/nwP109062860-1.jpg)

/4fP106293159-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
/P102947225-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)